Ruban d'étanchéité en PTFE pour raccords filetés
Ruban d'étanchéité pour filetages PTFE
PTFE TUBE 1'' 15 X 25MM-EP.0,20MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résiste à tous les milieux agressifs
Non collant, ne gonfle pas
Prévient ainsi le grippage des raccords filetés
L'alignement du raccord fileté (demi-tour limité inclus) est autorisé
La température et la pression étant dépendantes l'une de l'autre, les deux valeurs ne peuvent atteindre leur niveau maximum simultanément. Les spécifications dépendent également du milieu. Par conséquent, elles constituent uniquement des lignes directrices, en raison des nombreuses options d'application (voir également l'agrément DVGW).
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polytétrafluoroéthylène |
Épaisseur | 0,2 mm |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 15 m |
Résistance thermique min./max. | -190 à 260 °C |