Ruban d'étanchéité en PTFE pour raccords filetés
Ruban d'étanchéité pour filetages PTFE
RUBANS TEFLON 12M X 12MM-EP.0,08MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résiste à tous les milieux agressifs
Non collant, ne gonfle pas
Prévient ainsi le grippage des raccords filetés
L'alignement du raccord fileté (demi-tour limité inclus) est autorisé
La température et la pression étant dépendantes l'une de l'autre, les deux valeurs ne peuvent atteindre leur niveau maximum simultanément. Les spécifications dépendent également du milieu. Par conséquent, elles constituent uniquement des lignes directrices, en raison des nombreuses options d'application (voir également l'agrément DVGW).
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polytétrafluoroéthylène |
Poids du revêtement par m² | 25 g |
Épaisseur | 0,08 mm |
Largeur | 12 mm |
Longueur | 12 m |
Résistance thermique min./max. | -240 à 240 °C |
Pression max. | 25 bar |
Sans silicone | Oui |
Sans plomb (< 0,1 %) | Oui |
Sans étain (< 0,1 %) | Oui |
SVHC selon REACH < 0,1 % | Oui |
Sans paraffines chlorées (< 0,1 %) | Oui |
Sans solvant (< 1 %) | Oui |
Sans plastifiants aux hydrocarbones (< 0,1 %) | Oui |
Sans agents gonflants halogénés (< 0,1 %) | Oui |
Sans hexabromocyclododécane (< 0,1 %) | Oui |
Sans granulés issus de débris de pneus | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!