Ruban d'étanchéité intérieur SD20
Ruban d'etancheite interieur SD20
RUBAN D'ETANCHEITE INT. SD20 100X25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le ruban d'étanchéité intérieur SD20 est une membrane pare-vapeur raccord d’enduit étanche à l’air, autocollante sur toute sa sous-face et avec bande adhésive sur sa surface, pour une application en intérieur.
Elle est composée d’un film étanche à l’air, combinant pp et voile de renforcement en fibres. La face inférieure de la membrane est munie sur toute sa largeur d’une couche autocollante à très forte adhérence qui en permet une pose simple et parfaitement invisible. Elle peut être enduite sans nécessiter de collage supplémentaire sur le fond (lisse) de maçonnerie.
Développée pour réaliser le raccordement entre la menuiserie et le plâtrage, elle peut être appliquée à l’intérieur de la fenêtre. Le support d’encollage doit être suffisamment plan.
Le support doit être parfaitement préparé, dépoussiéré, sec, sans corps gras.
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc |
Matériau support | Toile en polypropylène |
Largeur | 100 mm |
Épaisseur | 0,5 mm |
Longueur de rouleau | 25 m |
Température de mise en œuvre min./max | +5 à +40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 à +80 °C |
Résistance aux UV | 12mois |
Résistance à | Eau |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / espace de stockage sec |