Ruban de masquage HP, résistant aux UV et aux intempéries
Ruban de masquage HP résistant aux UV et aux intempéries
RUBAN DE MASQUAGE BLEU 50MM X 50M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Colle acrylique à base aqueuse
- Spécialement conçue pour le métal, l'aluminium, le bois et le verre
- Se retire facilement sans laisser de résidus de colle pendant 16 jours
- Facile à dérouler
- Résistance aux UV
- Support en papier étanche et saturé
- Papier de haute qualité, convient à une utilisation intensive
- Excellente adaptabilité
- Compatible avec la plupart des peintures
- Peut être retiré sans se rompre
- Peut être déchiré à la main
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Ruban de masquage bleu hautes performances résistant à l'eau et aux intempéries, recommandé pour les utilisations à l'intérieur et à l'extérieur, lorsque les surfaces sont exposées aux rayons UV et à l'humidité. Spécialement conçu pour les surfaces en métal, aluminium, bois et verre.
Base adhésive | Acrylique |
Matériau support de l'adhésif | Papier |
Couleur | Bleu |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Épaisseur | 0,130 mm |
Allongement à la rupture | 8 % |
Résistance aux UV | 16 jours |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / de 15°C à 25°C et max. 60% d'humidité relative |