Ruban Easy Masking
Ruban de masquage, Easy Masking
RUB. MASQUAGE PLASTIC MASK 50MMX10M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lèvre en plastique en deux parties pour simplifier l'insertion à diverses profondeurs de joint
Grâce à cette lèvre en plastique en deux parties, les joints plats et profonds peuvent être soulevés avec un ruban.
La lèvre en plastique facilite également l'insertion, ce qui permet de gagner du temps lors des travaux de masquage
Plus rapide à appliquer que les produits classiques.
Ruban perforé
- La longueur requise peut être déchirée à la main, sans outils supplémentaires
- Masquage facile des rayons, par ex. sur les joints de vitre en caoutchouc
Résistant à la chaleur jusqu'à +110 °C (1 heure max.)
Idéal pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four.
Sans matériaux de masquage au silicone
Stable sur les peintures à base aqueuse
Sans silicone
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Particulièrement adapté comme aide au masquage sur les joints, les fenêtres, les portes, les toits coulissants, les capots, les couvercles de coffre, les vitres avant et arrière. En raison de sa résistance à la chaleur à court terme, il convient aussi parfaitement aux travaux de peinture nécessitant un séchage au four.
L'aide au masquage autocollante se compose d'un ruban de masquage collé en permanence au produit et d'une barre coulissante extra-solide en film polyester haute résistance. La languette en plastique en deux parties permet de soulever les joints plats et profonds à l'aide d'un seul ruban adhésif. Le masquage des rayons, par exemple pour les joints en caoutchouc des vitres, est également très facile avec ce ruban.
La conception du produit élimine également le besoin de matériaux de couverture adhésifs à base de silicone.
Base adhésive | Caoutchouc naturel modifié |
Matériau support de l'adhésif | Papier spécial avec bande d'insertion divisée en deux en PES |
Couleur | Beige (matériau du support) |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 10 m |
Épaisseur | 340 µm |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 40 °C |
Résistance au pelage dynamique à 25 mm | 10 N |
Résistance aux UV | Non |
Résistance à l'humidité | Limité |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / stockage dans un endroit sec, 5°C à 25°C |