Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban de masquage en crêpe

Ruban de masquage en crêpe Zebra
ZEBRA AFPLAKBAND (6STUKS) 48MMX50MM
ZEBRA

Art. N° 0992650

Prix affichés aux clients après connexion

Ruban de masquage en crêpe

Art. N° 0992650

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x6 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Ruban adhésif en crêpe de qualité supérieure pour les travaux de peinture professionnels.

Résistance thermique jusqu'à +110 °C


Idéal pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four.



Support en papier recouvert de latex


Adapté aux travaux de peinture réalisés avec des vernis et systèmes de peinture contenant des solvants et à base aqueuse disponibles dans le commerce. Convient également au ponçage humide.



Excellent pouvoir adhésif et excellente adaptabilité


Assure une excellente adhérence sur toutes les surfaces lisses dans le secteur de la construction et l'industrie automobile, par ex. métal peint, verre, pièces chromées, caoutchouc. Le ruban peut être décollé immédiatement après le travail de peinture, sans laisser de traces. Le ruban continue à bien adhérer à la surface collée même après ponçage humide ou séchage au four.



Inscription possible


Ruban idéal pour étiqueter les boîtes en carton, les conteneurs, etc.

Indication

Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché. Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Travaux de peinture sur carrosserie et nécessitant un séchage au four Travaux de masquage dans le domaine de la peinture Fixe le papier de masquage Etiquetage de boîtes en carton et conteneurs

Matériau support

Papier crêpé, imprégné de latex

Base adhésive

Adhésif à base de résine de caoutchouc

Couleur

Marron (matériau du support)

Largeur

48 mm

Longueur

50 m

Épaisseur du ruban adhésif

0,18 mm

Résistance au pelage dynamique à 25 mm

10.5 N

Allongement à la rupture

10.5 %

Température de mise en œuvre min.

15 °C

Température de mise en œuvre max.

40 °C

Résistance thermique min./max.

-20 à 110 °C

Température de mise en œuvre min./max

15 à 40 °C

Résistance aux UV

Non

Résistance à l'humidité

Oui

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à 20°C et 50% d'humidité

Art. N° N° de référence client