Ruban de masquage, qualité standard
Ruban de masquage basique
RUBAN DE MASQUAGE BATIMENT 60° 50X50
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Base adhésive | Solvant pour caoutchouc |
Matériau support de l'adhésif | Papier crêpe |
Couleur | Blanc |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Épaisseur | 0,120 mm |
Température de mise en œuvre min./max | 15 à 25 °C |
Résistance au pelage dynamique à 25 mm | 85 N |
Résistance aux UV | Non |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / de 15°C à 25°C et max. 60% d'humidité relative |