Ruban vynil haute qualité Orange
Ruban de chantier vinyle
RUBAN ORANGE HTE QUALITE 75MM X 33M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellent pouvoir adhésif
- colle sur tous supports, même poussiéreux ou humides
Reste souple, même à basse température
- idéal par tous temps, même en hiver
Se déroule très facilement, malgré une masse adhésive très agressive
- ne s'étire pas au déroulage
Déchirable à la main
- facilité d'utilisation
Fiches de données de sécurité(X)
Masquage lors des travaux de façade, pour obturation de gaines, passages de câbles, protection d’huisserie, masquage de menuiseries, étanchéité pare-vapeur des panneaux d’isolation sous cloison, VMC, jointage de films ou bâches de protection, joint de coffrage.
Jointoyage des panneaux d'isolation, laine de verre.
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC renforcé de fibre |
Matériau support | Film PVC |
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Largeur | 75 mm |
Longueur | 33 m |
Couleur | Orange |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 25 °C |
Résistance aux UV | Non |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / de 10°C à 25°C |