Sac à dos trolley à outils
SAC A DOS TROLLEY A OUTILS 240X517X330MM
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En polyester haute qualité (1 680 deniers)
- Poignée télescopique et de transport robuste et ergonomique
- Roulettes en plastique de haute qualité
- Panneau porte-outils avec nombreuses poches à emboîter
- Support de mètre à ruban en acier inoxydable
- Poches extérieures supplémentaires avec fermeture à glissière
- Deux grandes poches extérieures en maille
- Bretelles et support dorsal rembourrés
Les outils illustrés ne sont pas inclus.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Construction, installation, réparation, applications industrielles, etc.
Hauteur (C) | 517 mm |
Largeur (A) | 240 mm |
Profondeur (B) | 330 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyester - PES |
Poids du produit (par pièce) | 3260 g |
Capacité de charge | 15 kg |