Sac à outils, fond en plastique et bandoulière
SAC A OUTILS
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La bandoulière peut facilement être retirée et utilisée comme ceinture porte-outils.
- Poches en insert polyester pour ranger des outils à l'intérieur et à l'extérieur
- Sangle en caoutchouc sur l'extérieur pour les stylos et les petits tournevis
- Poignée de transport en cuir confortable
- En polyester haute qualité (1 680 deniers)
Les outils illustrés ne sont pas inclus.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Longueur x largeur x hauteur | 440 x 250 x 340 mm |
Matière | Polyester - PES |
Couleur | Noir |
Capacité de charge max. | 12 kg |
Poids du produit (par pièce) | 1720 g |
Longueur min./max. de la sangle d'épaule | 850-1400 mm |