Sac à outils avec bords en aluminium
CAISSE A OUTILS RECTANGU ARETE ALU
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Compartiment principal très spacieux pour les outils et les machines
- Plusieurs poches en polyester
- Plusieurs sangles élastiques à l'intérieur pour les outils
- Poignée de transport confortable avec garniture en caoutchouc
- Sangle en caoutchouc à l'extérieur pour les stylos et les petits tournevis
- La bandoulière peut être retirée facilement et utilisée comme ceinture porte-outils.
Les outils illustrés ne sont pas inclus.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Construction, installation, réparation, applications industrielles, loisirs, etc.
Longueur x largeur x hauteur | 440 x 230 x 340 mm |
Matière | Polyester - PES |
Couleur | Noir |
Capacité de charge max. | 15 kg |
Poids du produit (par pièce) | 2960 g |
Longueur min./max. de la sangle d'épaule | 850-1400 mm |