Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sac à outils avec siège intégré

Sac à outils avec siège intégré
SAC A OUTILS AVEC SIEGE PLIANT

Art. N° 0715930238

-,--

Sac à outils avec siège intégré

Art. N° 0715930238

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Innovative solution: tool bag and work stool in one
  • Nouvelle solution unique : un sac à outils avec bandoulière et tabouret

  • Le sac peut être séparé du tabouret et les deux éléments peuvent être utilisés séparément

  • Différentes options de rangement pour les outils

  • Poche extérieure pour smartphone

  • En polyester haute qualité 1 680 deniers

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Longueur x largeur x hauteur

400 x 340 x 380 mm

Matière

Polyester - PES

Couleur

Noir
Gris

Capacité de charge maxi

10 kg

Poids du produit (par pièce)

3000 g

Art. N° Cust. Mat. No.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques