Sac de chute Sans lien coulissant
Grand sac poubelle sans lien coulissant
SAC POUBELLE EXTRA FORT700X1100X0,2-BLEU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Méthodes de fabrication de pointe pour un niveau de qualité élevé et constant
- Film LDPE ultrarésistant aux déchirures et antiperforation, adapté à diverses exigences ou applications
- Disponible en quatre coloris différents
- Le processus de fabrication peut entraîner de légères variations de couleurs
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 120 L |
Épaisseur du matériau | 200 µm |
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) | 10 µm |
Largeur | 700 mm |
Longueur | 1100 mm |
Couleur | Bleu |
Matière | Polyéthylène - PE |
Design | Extra-solide |