Sac de chute Sans lien coulissant
Grand sac poubelle sans lien coulissant
SAC POUB TRANSP 110L - 21 MICRONS 70X110
Art. N°
0899800640
EAN 4045989734924
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Méthodes de fabrication de pointe pour un niveau de qualité élevé et constant
- Film LDPE ultrarésistant aux déchirures et antiperforation, adapté à diverses exigences ou applications
- Disponible en quatre coloris différents
- Le processus de fabrication peut entraîner de légères variations de couleurs
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 110 L |
Largeur | 70 cm |
Longueur | 110 cm |
Couleur | Transparent |
Matière | Polyéthylène - PE |