Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sac en tissu, laine minérale

Sac en tissu PP, laine minérale

Art. N° 0899801005
EAN 4053479269221

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Sac plat avec bandes de fixation
  • Les bandes de fixation, le revêtement et le marquage correspondant en laine minérale permettent de respecter les réglementations techniques sur la sécurité du travail, conformément à la norme TRGS 521

  • Epaisseur du tissu : 65 + 20 g/m2

  • Avec marquage en laine minérale conformément à la norme TRGS 521
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Travaux de démolition, de rénovation ou d'entretien, conformément à la norme TRGS 521.



Pour la collecte, le stockage et l'élimination des déchets en laine minérale.

Largeur

140 cm

Longueur

220 cm

Matière

Matériau polypropylène

Design

A revêtement