Etui pour visseuse à batterie light 14,4V/18V
ETUI POUR VISSEUSE A BAT-170X110X290MM
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Convient aux droitiers et aux gauchers
- Sangle de sécurité avec bouton-pression
- Poche extérieure en cuir pour les tournevis, les couteaux et les pinces
- Bandes en caoutchouc pour transporter 5 embouts et forets
- Bande en caoutchouc pour porte-embout et une sur l'extérieur pour les stylos et les petits tournevis
- En polyester de qualité supérieure (1680 denier) et garniture en cuir velours sur les surfaces de contact
Les outils illustrés ne sont pas inclus.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Longueur x largeur x hauteur (L x B x H) | 170 x 110 x 290 mm |
Pour largeur de courroie | 70 mm |
Matière | Polyester/cuir |
Couleur | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 169 g |
Capacité de charge max. | 4 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!