Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Etui pour perceuse, petite taille

Etui pour perceuse petite taille
ETUI POUR VISSEUSE A BAT TYPE LIGHT

Art. N° 0715930229

Prix affichés aux clients après connexion

Etui pour perceuse, petite taille

Art. N° 0715930229

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Etui pour perceuse avec bandes élastiques pour le transport de perceuse, forets et porte-embouts
  • Adapté aux droitiers et aux gauchers

  • Sangle de sécurité avec bouton-pression

  • Bandes en caoutchouc pour transporter 6 forets ou embouts

  • Bande en caoutchouc pour porte-embout et bande sur l'extérieur pour les stylos ou petits tournevis

  • En polyester de qualité supérieure (1 680 deniers) et garniture en cuir velours au niveau des points de contact.
Indication

Les outils illustrés ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Construction, installation, réparation, applications industrielles, etc.

Longueur x largeur x hauteur (L x B x H)

140 x 70 x 230 mm

Pour largeur de courroie

70 mm

Matière

Polyester/cuir

Couleur

Noir
Gris

Poids du produit (par pièce)

120 g

Capacité de charge max.

3 kg

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ceinture en cuir

SANGLE EN CUIR

Avec boucle à double broche métallique
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques