Pochette multi-poches en polyester
POCHE UNIVERSELLE A OUTILS-170X35X270MM
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En polyester haute qualité (1 680 deniers)
- 6 poches à outils
- Sangle en nylon avec fermeture à clip pour ruban adhésif
- Sangle élastique sur l'extérieur pour les stylos et petits tournevis
Les outils illustrés ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Construction, installation, réparation, applications industrielles, logistique, etc.
Longueur x largeur x hauteur (L x B x H) | 170 x 35 x 270 mm |
Pour largeur de courroie | 50 mm |
Matière | Polyester - PES |
Couleur | Gris |
Poids du produit (par pièce) | 170 g |
Capacité de charge max. | 3 kg |