Sandales de sécurité S1P Summer
Sandales de sécurité, S1P, Summer
SANDALES SUMMER S1P SRC ANTHRACITE 37
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matière daim respirante
- Doublure intérieure en tissu
- Coques de protection en plastique, protection antiperforation en tissu
- Semelle extérieure antidérapante en PU SRC, largeur de confort 11 (coupe large)
- Sans métal
- Environ 540 g par chaussure en taille 42
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris |
Taille | 37 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Daim |
Catégorie de sécurité | S1P |
Normes | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345:2011, équipement de protection individuelle - chaussures de sécurité |
Autre norme | SRC |
Largeur de pied | 11 (taille confort des chaussures de sécurité) |