Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sangle d'arrimage à cliquet ERGO 5T

Sangle d'arrimage à cliquet Ergo, inversée, double crochet
SANGLE ARRIM ERGO LC5000 9M CRO RAPP

Art. N° 0713926105

-,--

Sangle d'arrimage à cliquet ERGO 5T

Art. N° 0713926105

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

DIN EN 12195-2
  • 100 % polyester

  • Etirement ≥ 7 %

  • Cliquet ergonomique avec ouverture carrée à droite

  • Plage de températures d'utilisation : -40 °C à +100 °C

  • Sangles d'arrimage. Ne convient pas pour le levage

  • Agrément GS

Force de traction en cas de sanglage

5000 daN

Forme du crochet

Crochet à double pointe

Pré-charge

550 daN

Force manuelle avec cliquet

50 daN

Longueur (L)

9 m

Largeur (B)

50 mm

Couleur

Rouge

Matière

Polyester - PES