Sangle d'arrimage à cliquet standard avec crochet griffe
Sangle d'arrimage à cliquet std, crochet griffe
SANGLE ARRIM 2 PART.35MM R.2 T LG4M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cliquet à pression
- Pas de mise au rebut ou d'usure prématurées en raison de l'étiquette intérieure
La couleur des sangles d'arrimage à cliquet n'est pas résistante à 100 %. L'utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.
Conforme à la norme EN 12195-2
Certification GS
Fiches de données de sécurité(X)
- Arrimage
- Blocage positif
Largeur (B) | 35 mm |
Longueur (L) | 4 m |
Elongation max. sangle d'arrimage à cliquet | 7 % |
Force de traction en cas de sanglage | 2000 daN |
Pré-charge | 100 daN |
Force manuelle avec cliquet | 50 daN |
Matière | Polyester - PES |
Forme du crochet | Crochet rapproché |
Couleur | Rouge |