Sangle d'arrimage à cliquet avec crochets poussoirs
Sangle d'arrimage à cliquet avec poussoirs
SANGLE ARRIMAGE L 25MM RZS50
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour diverses tâches de transport
- Facile à utiliser
- Pour œillet d'arrimage, œillet d'arrimage avec retenue en aluminium et évidement d'arrimage
- Fabriquée en polyester haute qualité
- Conforme à la norme EN 12195-2
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | RZS50 |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 5000 mm |
Résistance à la traction recommandée | 650 daN |
Force de traction en cas de sanglage | 1300 daN |
Force manuelle avec cliquet | 50 daN |
Pré-charge | 200 daN |
Poids du produit (par pièce) | 0,500 kg |
Couleur | Rouge |
Matière | Polyester - PES |
Norme EN | 12195-2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!