Sangle d'arrimage à cliquet inversé
Sangle d'arrimage à cliquet inversé
SANGLE ARRIMAGE 7,5 T CROCHETS TRIANGLES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Sangle complète (partie fixe + partie coulissante)
- Textile polyester très résistant
- Toutes les sangles comportent une étiquette indiquant la T.M.U. et la date de fabrication
- Process de production contrôlé par informatique
- Meilleure résistance à l'allongement
- N'absorbe pas l'eau
- Résiste aux UV et aux variations de températures (- 40°C à + 100°C)
- Qualité constante des sangles
- Identification et traçabilité assurées
Cliquet inversé qui réduit la force nécessaire à la mise en place de la sangle
- Facilité de mise en oeuvre
- Gain de temps
Conforme à la norme EN 12195-2
Fiches de données de sécurité(X)
Idéale pour les transporteurs, les agriculteurs, les dépanneurs
Largeur (B) | 50 mm |
Longueur (L) | 9 m |
Force de traction en cas de sanglage | 5000 daN |
Pré-charge | 400 daN |
Force manuelle avec cliquet | 50 daN |
Matière | Polyester - PES |
Forme du crochet | Crochet rapproché |
Couleur | Rouge |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 100 °C |