Sangle d'arrimage à cliquet avec pions pour profilé Airline
Sangle d'arrimage à cliquet avec pions en plastique
SANGLE D'ARRIMAGE RZG10/11
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour diverses tâches de transport
- Facile à utiliser
- Avec œillet d'arrimage pour profilé Airline
- Fabriquée en polyester haute qualité
- Conforme à la norme EN 12195-2
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | RZG1011 |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 1000 mm |
Résistance à la traction recommandée | 500 daN |
Force de traction en cas de sanglage | 1000 daN |
Force manuelle avec cliquet | 50 daN |
Pré-charge | 200 daN |
Poids du produit (par pièce) | 0,400 kg |
Forme du crochet | Anneau d'amarrage ZOE |
Couleur | Rouge |
Matière | Polyester - PES |
Norme EN | 12195-2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!