Sangle d'arrimage avec récupérateur de tension
Sangle d'arrimage avec récupérateur de tension
SANGLE TENDEUR ACCUMULATEUR 6T 9M ÉCARTÉ
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Sangle complète (partie fixe + partie coulissante) avec deux passants
- Textile polyester très résistant, allongement maximum de 4 %
- Toutes les sangles comportent une étiquette indiquant la T.M.U. et la date de fabrication
- Process de production contrôlé par informatique
- N'absorbe pas l'eau
- Résiste aux UV et aux variations de températures (-40°C à +100°C)
Sangle munie d'un accumulateur de tension et d'un tendeur à détente progressive
- Récupère par l'accumulateur la perte de tension dûe aux aléas de la route
- Relâchement et allongement moins importants de la sangle par rapport à une sangle classique
- La sangle reste tendue
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur (B) | 50 mm |
Longueur (L) | 9 m |
Force de traction en cas de sanglage | 5000 daN |
Pré-charge | 480 daN |
Force manuelle avec cliquet | 50 daN |
Matière | Polyester - PES |
Forme du crochet | Crochet rapproché |
Couleur | Rouge |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 100 °C |