Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sangle d'arrimage en ceinture

Sangle d'arrimage en ceinture
SANGLE ARRIM.CEINT 25MM R.0,7T LG4M

Art. N° 0713922210
EAN 4045989859573

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Sangle équipée d'un tendeur à cliquet

Sangle 100 % polyester

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Arrimage

Mode d'emploi

Enfiler et tendre, passer la sangle dans la fente 1 et tendre au maximum à la main, actionner le levier 2 de bas en haut jusqu'à la tension désirée et rabattre le levier 2, le tendeur est alors verrouillé


Déverrouiller : tirer sur la languette 3 en la maintenant dans cette position, basculer le levier 2 à 180° pour l'amener jusqu'aux encoches, relâcher la languette 3, tirer sur l'appareil, la sangle est libre

Largeur (B)

25 mm

Longueur (L)

4 m

Matière

Polyester - PES

Couleur

Rouge

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques