Sangle d'arrimage à cliquet avec crochet double
Sangle d'arrimage à cliquet crochet double
SANGLE ARRIM. INTER. CLIQUET C/FERME
Art. N°
071393 2
EAN 4058794671629
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Arrimage de marchandise sur rail en remorques à structures fermées
- Sangle d'arrimage intérieur avec serrage à cliquet et terminaison triangle
- Sangle complète (partie fixe + partie coulissante)
- Tension Maximale d'Utilisation (TMU) : 500 daN/kg
- Longueur de la partie courte : 1 m
type de serrage
- Par cliquet qui permet un serrage plus fort et progressif
Type de terminaison
- Terminaison triangle pour rail d’arrimage à trous
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur (B) | 50 mm |
Longueur (L) | 3,5 m |
Pré-charge | 300 daN |
Force manuelle avec cliquet | 50 daN |
Couleur | Vert |