Sangle d'arrimage intérieur
Sangle d'arrimage intérieur droite à surtension
SANGLE ARRIM.INTER. TENDEUR T/DROITE
Art. N°
071393 3
EAN 4045989890835
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Arrimage de marchandise sur rail en remorques à structures fermées.
- Sangle d'arrimage intérieur avec tendeur à surtension et terminaison droite
- Sangle complète (partie fixe + partie coulissante)
- Tension Maximale d'Utilisation (TMU) : 800 daN/kg
- Longueur de la partie courte : 1 m
Type de serrage
- Par tendeur à surtension
Type de terminaison
- Terminaison droite pour rail d’arrimage à encoches verticales
Longueur | 3,5 m |
Largeur | 50 mm |
Matière | Polyester - PES |
Couleur | Vert |
Poids du produit (par pièce) | 885 g |