Sangle de levage plate à usage unique Conforme à la norme DIN 60005
Sangle plate à usage unique
SANGLE MOB USAGE UNIQUE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
En polyester haute résistance
- N'abîme pas les surfaces
- Faible poids à vide
Elingue extrêmement flexible
- Pour les charges de toutes sortes
- Différentes configurations d'élingues possibles
- Risque d'accident moindre par rapport aux élingues traditionnelles
Capacité de charge élevée
Les sangles plates à usage unique doivent être mises au rebut une fois le transport effectué !
Fiches de données de sécurité(X)
- Les sangles de levage plates à usage unique peuvent être utilisées à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C
- En raison de leur faible poids et de leur grande flexibilité, les sangles de levage plates à usage unique offrent d'excellentes propriétés de manutention. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées dans les usines comme sur les chantiers
- Convient également à la fixation d'arbres fraîchement plantés
Largeur de bande | 48 mm |
Longueur utile | 0,60 m |
Capacité de support de charge (direct simple) | 750 kg |
Capacité de support de charge (en forme de U simple) | 1500 kg |
Capacité de support de charge (à nœud simple) | 600 kg |
Matière | Polyester - PES |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 100 °C |