Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sangle plate en polyester

Sangle plate en polyester
SANGLE PLATE POLYESTER 1,2T 25MM ROUGE

Art. N° 0713922200
EAN 4045989859535

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Sangle 100 % polyester
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

25 m

Largeur

25 mm

Matière

Polyester - PES

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques