Sangles d'arrimage personnalisables avec cliquet standard
Sangle d'arrimage avec cliquet et double crochet
SANGLARRIMCLIQ CROCH ECARTE 4T9M PERSONA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sangles personnalisables 40daN-6T, 9M
2 variantes: Crochets écartés ou crochets rapprochés
Colories disponibles:
- Orange
- Bleu
- Vert
- Jaune
- Rouge
Ex: ORANGE + NOM DU TRANSPORTEUR.
Si pas de texte renseigné au moment de la commande : par défaut, la commande ne sera pas traitée par le fournisseur.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur (B) | 50 mm |
Longueur (L) | 9 m |
Force de traction en cas de sanglage | 4000 daN |
Pré-charge | 375 daN |
Force manuelle avec cliquet | 50 daN |
Matière | Polyéthylène - PE |
Forme du crochet | Crochet écarté |
Température d'utilisation min./max. | 100 à -40 °C |