Sangles d'arrimage en deux parties
Sangle arrimage cliquet, double crochet 2 pièces
SANGLE ARRIMAGE 2P.RESIST.5T LG 5 M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Partie fixe équipée aux extrémités d'un tendeur et d'un crochet à griffes écartées.
Partie coulissante équipée d'un crochet à une extrémité.
Fiches de données de sécurité(X)
Système d'arrimage
Largeur (B) | 50 mm |
Longueur (L) | 5 m |
Force de traction en cas de sanglage | 4000 daN |
Force de traction LC autorisée en ligne droite | 2000 daN |
Pré-charge | 375 daN |
Force manuelle avec cliquet | 50 daN |
Matière | 100% polyester |
Forme du crochet | Crochet écarté |
Couleur | Rouge |