Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Satineuse électrique SM 100

Satineuse électrique SM 100
SATINEUSE S M-100
MASTER
SM100

Art. N° 0702460

-,--

Satineuse électrique SM 100

Art. N° 0702460

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour satiner, polir, lisser, texturer, ébavurer et dégarnir les surfaces

Ajuste la vitesse au matériau


Mécanisme de réglage électronique



Protection optimale de la machine


Avec démarrage progressif et protection contre les surcharges



Travail propre


Avec système d'aspiration se raccordant à un aspirateur industriel (flexible de 27 mm de diamètre)



Rend les surfaces lisses sans ombre sur le bois, le métal, l'acier inoxydable et le plastique


Les rouleaux de guidage à hauteur réglable permettent de réaliser une finition de surface lisse grâce à la pression de contact constante

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application
  • Nettoyage et lissage des rampes

  • Dérouillage, décalaminage, lissage et polissage des garde-corps

  • Finition texturée sur les sorties de tuyau

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1200 W

Puissance débitée

700 W

Porte-outil

Rainure de clavetage 6mm

Diamètre de l'emmanchement

19 mm

Convient pour diamètre de roue abrasive max.

100 mm

Convient pour largeur de roue abrasive max.

100 mm

Poids de la machine

3,6 kg

Longueur de câble

4 m

Satineuse électrique SM 100 comprenant :

1 x
Rouleau de brunissage

ROUE LAM.MIXTE 100X100X19 G 180/150

Description : Matériau non tissé/toile de ponçage combinés
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ruban adhésif à filaments

RUBAN ADHESIF A FILAMENT

Ruban adhésif renforcé en fibres de verre destiné à la fermeture des courroies abrasives ouvertes
x 1 pcs
Disque entretoise

JEU 10 RONDELLES DE CALAGE SATINEUSE

x 10 pcs
Rouleau dentraînement à bourrelet

ROULEAU POUR BANDE DE SATINEUSE

Pour usiner des tubes, raccords de tube et sièges de soupape avec des bandes de ponçage