Sauterelle verticale
Sauterelle verticale
SAUTERELLE VERTICALE H30MM-L116MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec bras de retenue ouvert et pied horizontal
- Matériau : Acier galvanisé
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Matière de la poignée | Plastique monocomposant |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Largeur de socle angulaire (b1) | 46 mm |
Longueur de socle angulaire (b2) | 34,9 mm |
Diamètre de l'alésage (d1) | 7,2 mm |
Distance de trou min./max. (a1) | 31,8-31,8 mm |
Distance de trou 2 min./max. (a2) | 19-19 mm |
Hauteur (h1) | 141 mm |
Hauteur de serrage min./max. (h2) | -5-3 mm |
Distance 1 (c1) | 50 mm |
Distance 2 (c2) | 20 mm |
Longueur (l1) | 117 mm |
Longueur du bras (l2) | 73 mm |
Force de tension (F1) | 2.3 kN |
Angle d'ouverture (α) | 100 Degré |
Taille de vis de serrage | M8 x 65mm |
Poids du produit (par pièce) | 350 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!