Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Savon gel rouge avec micro-billes naturelles

Savon microbilles rouge
SAVON GEL MICROBILLES ROUGE 4,5L

Art. N° 0893900045
EAN 4056807252384

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Formule de nettoyage très efficace grâce à ses micro-billes naturelles
  • Effet accru grâce aux microbilles naturelles

  • Protège et nourrit la peau

  • Elimine facilement les salissures d'huile tenaces

  • Non agressif pour la peau

  • Spécialement adapté aux peaux sèches

  • Très durable
Indication

Ne bouche pas les tuyaux d'évacuation. Contient des solvants.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Savon gel rouge avec microbilles naturelles pour les salissures moyennes comme l'huile, la graisse, les lubrifiants, le bitume ou le caoutchouc. Particulièrement adapté à une utilisation dans les ateliers automobiles et de réparation, ainsi que dans les ateliers de mécanique.

Mode d'emploi

Appliquer une petite quantité sur des mains sèches et bien frotter pour faire pénétrer le produit. La saleté se dissout immédiatement. Se rincer ensuite les mains abondamment à l'eau et bien les sécher.

Contenu

4.5 L

Type de récipient

Bidon plastique

Couleur

Rouge

Odeur/parfum

Agrumes

Base chimique

Eau, savon et glycol

Période d'utilisation après ouverture

24 Mois

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pompe pour nettoyant pour les mains 4 500 ml

POMPE POUR POT DE SAVON 4,5L PET

Support mural

SUPPORT MURAL P/POT SAVON 4,5 L PET

Pour montage mural du bidon de nettoyant pour les mains de 4,5 litres
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques