Savon gel jaune avec micro-billes naturelles
Savon microbilles jaune
SAVON JAUNE HTE PERF. RECHARGE 3L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Puissance de nettoyage accrue avec agents abrasifs doux pour la peau
- Parfum citronné frais
- Très puissant grâce à ses ingrédients actifs à base d'agrumes
- Convient à de nombreuses applications
- Effet réhydratant pour une sensation de douceur après le nettoyage
- Sans solvant
"Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Ce puissant gel de nettoyage des mains aux agrumes est idéal pour les salissures tenaces comme le goudron, le bitume, la résine et le caoutchouc. Il est particulièrement adapté à une utilisation dans les ateliers automobile et de réparation, ainsi que dans l'industrie lourde. Idéal pour les garages, les ateliers de peinture, les ateliers de décoration, l'industrie graphique, etc.
Ne pas mouiller les mains. Frotter les mains sèches jusqu'à ce que la saleté et le gel se mélangent. Se rincer les mains et les sécher soigneusement. Stocker l'emballage fermé hermétiquement dans un endroit frais.
Contenu | 3 L |
Type de récipient | Bouteille en plastique |
Couleur | Jaune |
Odeur/parfum | Agrumes |
Base chimique | Eau, savon et glycol |
Valeur de pH/conditions | 8,7 / à 20°C |
Période d'utilisation après ouverture | 24 Mois |