Savon polyvalent tous métiers
Savon polyvalent tous métiers
SAVON POLYV. TOUS METIERS 3L+POMPE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Dissout même les saletés les plus tenaces à l'aide d'ingrédients naturels
- Le savon élimine les saletés des mains, des poignets et des avant-bras
Appliquer uniquement le savon sur une peau saine.
"Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Ateliers, garages, agriculture, carrossiers, ateliers d'artisans et de décorateurs, centre d'entretien, domicile et toutes les applications de travail du bois.
Appliquer une petite quantité sur la zone sale, bien frotter et rincer à l'eau. En cas de contamination importante, laisser le savon agir un petit moment (max. 30 secondes). Bien se sécher les mains. Les mains restent douces et souples.
Contenu | 3 L |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Jaune clair |