Scellement chimique de base WIT-PM 200
Scellement chimique basique WIT-PM 200
MORTIER WIT-PM 200 TON PIERRE 420 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mortier de base pour maçonnerie et béton non fissuré
Mortier résine à réaction bicomposant, polyester sans styrène
Fixation unitaire du béton non fissuré :
Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
Fixation individuelle dans la maçonnerie (système avec tamis SH) :
Tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, tamis SH
- Agrément technique européen ATE-12/0569 : Fixation individuelle + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)
- Agrément technique européen ATE-13/0037 : Fixation individuelle + maçonnerie (tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard 3.1, tamis SH, béton cellulaire uniquement avec tamis)
- Agrément technique européen ATE-12/0569 : Fixation individuelle + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)
- Agrément technique européen ATE-13/0037 : Fixation individuelle + maçonnerie (tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard 3.1, tamis SH, béton cellulaire uniquement avec tamis)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Fixation dans le béton non fissuré, la maçonnerie en tuiles pleines et briques creuses, le béton cellulaire
- Pour la fixation de structures en bois, structures métalliques, profilés métalliques, supports, grilles, matériel sanitaire, tuyaux, conduits de câbles, etc.
Contenu | 420 ml |
Résistance à la température, températures à long terme max. | 50 °C |
Résistance à la température, températures à court terme max. | 80 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / de 5°C à 25°C |
Base chimique | Polyester, sans styrène |
Couleur | Beige sable |