Scie à ruban électrique PBS 120
SCIE A RUBAN ELECTRIQUE PBS 120
MASTER
PBS120
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception compacte et légère
Transportable, idéale pour une utilisation sur les chantiers
Coupe à sec
Préserve l'environnement et facile à utiliser
Sens de rotation inversé (antihoraire) de la courroie
Coupe 60 % plus rapide
Puissant moteur de 1200 W avec variateur électronique de la vitesse
Vitesse de coupe constante, adaptable en fonction des besoins, de la taille de la pièce et de la température des matériaux
Butées d'angles fixes à 0°, 45° et 60°
Réglage rapide selon les inclinaisons courantes
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |
Puissance d'entrée | 1200 W |
Puissance débitée | 600 W |
Longueur x largeur x hauteur | 850 x 830 x 600 mm |
Vitesse de rotation min. à la charge nominale | 8000 tr/min |
Vitesse de rotation min./max. à la charge nominale | 8000-16000 tr/min |
Scie à ruban électrique PBS 120 comprenant :
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!