Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scie circulaire à batterie HKS 12-A

Scie circulaire sans fil 12 V HKS 12-A
LOT 12V SCIE CIRC HKS12-A + PPACK 2AH
HKS12-A

Art. N° 0700120213

-,--

Scie circulaire à batterie HKS 12-A

Art. N° 0700120213

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Scie circulaire 12 V extrêmement compacte et pratique, rapide et efficace. Pour le sciage du bois. La capacité de la batterie peut être sélectionnée librement grâce au système PICK YOUR POWER.

Travail confortable et sans effort


Forme extrêmement compacte et ergonomique



Idéale pour réaliser des coupes précises


La semelle en aluminium robuste, associé au rail de guidage correspondant et à la butée parallèle fournie, permet une coupe très précise



Fonctionnement sans poussière


La sciure est évacuée par le carter d'aspiration raccordé à un aspirateur industriel



Batterie Li-ion


Grande autonomie ; le témoin de charge de la batterie, pratique, indique en permanence la charge restante



La zone de travail est toujours bien éclairée


Lampe à LED



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V

1 an garantie

Tension nominale

12 V/CC

Régime de ralenti max.

1400 U/min (tr/min)

Adapté au diamètre de l'alésage

15 mm

Diamètre lame de scie

85 mm

Profondeur de coupe max. à 90 degrés

26,5 mm

Profondeur de coupe max. à 45 degrés

17 mm

Longueur de la plaque de base x largeur de la plaque de base

167 x 88 mm

Poids de la machine avec batterie

1,4 kg

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

2 Ah

Scie circulaire à batterie HKS 12-A comprenant :

1 x
Scie circulaire à batterie HKS 12-A

SCIE CIRC. LI-ION HKS 12-A SANS BAT.

Description : Scie circulaire 12 V extrêmement compacte et pratique, rapide et efficace. Pour le sciage du bois. La capacité de la batterie peut être sélectionnée librement grâce au système PICK YOUR POWER.
Quantité : 1 x
1 x
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

POWERPACK 12 V / 2,0 AH LI-ION

MASTER
Description :
2 Ah
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Connecteur pour scie circulaire

RAIL GUIDAGE POUR HKS55-COMBI

x 1 pcs
Rail de guidage pour scie circulaire

RAIL GUIDAGE POUR HKS55-COMBI

Convient pour HKS 55 combi, HKS 65-E power, HKS 10-A et HKS 12-A
x 1 pcs
Radio de chantier RA 12-A

RADIO CHANTIER LI-ION 12 V RA 12-A

MASTER
Radio de chantier robuste pouvant être utilisée avec des batteries Li-ion 12 V ou à avec l'adaptateur d'alimentation fourni ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
x 1 pcs
Lampe portative à batterie HL12-A

LAMPE POCHE LI-ION 12 V HL 12-A

Petite lampe portative LED hautes performances avec batterie lithium-ion très pratique. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 4,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

POWERPACK 12 V / 2,0 AH LI-ION

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques