Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scie circulaire à batterie HKS 12-A

Scie circulaire sans fil 12 V HKS 12-A
SCIE CIRC. LI-ION HKS 12-A SANS BAT.

Art. N° 570011301

-,--

Scie circulaire à batterie HKS 12-A

Art. N° 570011301

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Scie circulaire 12 V extrêmement compacte et pratique, rapide et efficace. Pour le sciage du bois. La capacité de la batterie peut être sélectionnée librement grâce au système PICK YOUR POWER.

Travail confortable et sans effort


Forme extrêmement compacte et ergonomique



Idéale pour réaliser des coupes précises


La semelle en aluminium robuste, associé au rail de guidage correspondant et à la butée parallèle fournie, permet une coupe très précise



Fonctionnement sans poussière


La sciure est évacuée par le carter d'aspiration raccordé à un aspirateur industriel



Batterie Li-ion


Grande autonomie ; le témoin de charge de la batterie, pratique, indique en permanence la charge restante



La zone de travail est toujours bien éclairée


Lampe à LED



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V

1 an garantie

Tension nominale

12 V/CC

Régime de ralenti max.

1400 U/min (tr/min)

Adapté au diamètre de l'alésage

15 mm

Diamètre lame de scie

85 mm

Profondeur de coupe max. à 90 degrés

26,5 mm

Profondeur de coupe max. à 45 degrés

17 mm

Longueur de la plaque de base x largeur de la plaque de base

167 x 88 mm

Poids de la machine avec batterie

1,4 kg

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

0 Ah

Scie circulaire à batterie HKS 12-A comprenant :

1 x
Lame de scie circulaire, bois, pour scie circulaire à batteries HKS 10-A/12-A

LAME SCIE CIRC. BOIS D 85 - 20 DENTS

Description : Universelle pour une utilisation mobile
Quantité : 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.3

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.3

SYSTEMKOFFER
Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
1 x
Clé hexagonale

CLE SIX PANS MALE COUDEE HKS 10-A

Quantité : 1 x
1 x
Butée parallèle

GUIDE PARALLELE HKS 10-A

Quantité : 1 x
1 x
Aspiration

ADAPTATEUR ASPIRATION HKS 10-A

Quantité : 1 x
1 x
Fond de mallette, outil

ALVEOLE COFFRET SCIE CIRCU. HKS 12-A

Description : The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Connecteur pour scie circulaire

RAIL GUIDAGE POUR HKS55-COMBI

x 1 pcs
Rail de guidage pour scie circulaire

RAIL GUIDAGE POUR HKS55-COMBI

Convient pour HKS 55 combi, HKS 65-E power, HKS 10-A et HKS 12-A
x 1 pcs
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI

CHARGEUR AL 30-LI

Chargeur compatible avec les batteries Li-Ion 10,8 V et 12 V
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 4,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.