Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scie circulaire à batterie HKS 18-A

Scie circulaire portative sans fil, HKS 18-A
SCIE CIRCULAIRE HKS 18-A SANS BAT.
MASTER

Art. N° 570051301

-,--

Scie circulaire à batterie HKS 18-A

Art. N° 570051301

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Scie circulaire sans fil puissante et pratique permettant une coupe précise et rapide. Choisissez la puissance de batterie dont vous avez besoin grâce au concept PICK YOUR POWER.

Travaux moins poussiéreux


Possibilité de brancher un aspirateur industriel à l'adaptateur d'aspiration fourni à l'aide d'un manchon de raccord universel.



Idéale pour réaliser des coupes précises


Le socle en aluminium robuste, associé au rail de guidage correspondant et à la butée parallèle fournie, permet une coupe très précise.



Arrêt rapide de la lame de scie


Fonction de freinage électrique



La zone de travail est toujours bien éclairée


Zone de coupe avec la lame de scie éclairée par une lumière LED intégrée



Changement de lame simple et rapide


La lame de scie peut être remplacée rapidement grâce au blocage de l'axe et à la clé six pans intégrée à la poignée.

Tension nominale

18 V/CC

Régime de ralenti max.

3400 U/min (tr/min)

Adapté au diamètre de l'alésage

20 mm

Diamètre lame de scie

165 mm

Profondeur de coupe max. à 90 degrés

57 mm

Profondeur de coupe max. à 45 degrés

42 mm

Longueur de la plaque de base x largeur de la plaque de base

252 x 194 mm

Poids de la machine avec batterie

4 kg

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

0 Ah

Scie circulaire à batterie HKS 18-A comprenant :

1 x
Lame de scie circulaire pour outils sans fil

CRCLSAWBLDE-WO-TC-AT-165X36X20MM

Description : Universelle pour une utilisation mobile. Spécialement conçue pour les scies circulaires sans fil.
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
Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 4,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 5,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Connecteur pour scie circulaire

RAIL GUIDAGE POUR HKS55-COMBI

x 1 pcs
Rail de guidage pour scie circulaire

RAIL GUIDAGE POUR HKS55-COMBI

Convient pour HKS 55 combi, HKS 65-E power, HKS 10-A et HKS 12-A