Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie circulaire à batterie Li-Ion 28 V HKS 28-A - LOT 28V SCIE CIRCU HKS28A+PPACK 5AH Scie circulaire à batterie Li-Ion 28 V HKS 28-A - LOT 28V SCIE CIRCU HKS28A+PPACK 5AH
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sJLL4eL_fN0

Scie circulaire à batterie Li-Ion 28 V HKS 28-A - LOT 28V SCIE CIRCU HKS28A+PPACK 5AH - 1
Scie circulaire à batterie Li-Ion 28 V HKS 28-A - LOT 28V SCIE CIRCU HKS28A+PPACK 5AH - 2

Scie circulaire à batterie Li-Ion 28 V HKS 28-A

Scie circulaire à batterie Li-Ion 28 V HKS 28-A
LOT 28V SCIE CIRCU HKS28A+PPACK 5AH
MASTER
HKS 28-A

Art. N° 0700280527
EAN 4056807744421

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Puissante scie circulaire portative à batterie dotée de la technologie lithium-ion La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Légère, haute performance, pas d'effet mémoire


Technologie lithium-ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie



Risques de blessures réduits


Grâce au frein moteur, la lame de scie s'arrête rapidement après l'arrêt de la machine.



Manipulation facile


Socle en aluminium léger



Changement simple et rapide de la lame de scie


Blocage de l'axe



Faible consommation d'énergie


La lame de scie extrêmement fine fournie engendre une consommation d'énergie réduite par coupe, ce qui prolonge le temps de travail par charge de batterie

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

28 V/DC

Vitesse à vide max.

4200 tr/min

Adapté au diamètre de l'alésage

15,87 mm

Diamètre de la lame de scie

165 mm

Profondeur de coupe à 90° max.

54 mm

Profondeur de coupe à 45° max.

39 mm

Poids de la machine avec batterie

4,3 kg

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

5 Ah

Scie circulaire à batterie Li-Ion 28 V HKS 28-A comprenant :
1 x
Scie circulaire à batterie Li-Ion 28 V HKS 28-A

SCIE CIRCULAIRE HKS-28 A (SANS ACCU)

MASTER
Description : Puissante scie circulaire portative à batterie dotée de la technologie lithium-ion La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Quantité : 1 x
1 x
Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries

POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 5AH

MASTER
Description : Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par coffret
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries

POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 3AH

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par coffret
x 1 pcs
Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries

POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 5AH

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par coffret
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques