Scie-cloche MBS HW
SCIE CLOCHE ZEBRA POUR INOX 25 MM
ZEBRA
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Coupe CNC uniforme grâce à la géométrie de coupe spécifiquement alignée pour réduire la pression de coupe
Perçage propre et précis avec de faibles tolérances
Foret à centrer décalé optimisé (système de protection GS)
- Supprime le besoin de recourir à un long processus de pointage, le foret pouvant être centré sans se décaler
- Réduction de la force de perçage et diminution de la durée de perçage de plus de 50 %, associées à une consommation d'énergie moindre (en fonction de la perceuse portative utilisée)
Assise précise et intégrée des dents en carbure de tungstène via un processus de soudage exclusif entièrement automatisé
Haute capacité de coupe et longue durée de vie
Ressort éjecteur
- Protège les dents en carbure sensibles aux chocs lorsque le foret pénètre dans le matériau
- Ejecte automatiquement la section découpée ("carotte") une fois le perçage terminé : Attention : le ressort d'éjection peut être utilisé sur les matériaux mesurant jusqu'à 8 mm d'épaisseur. Pour les matériaux plus épais, il doit être retiré. La profondeur de coupe serait sinon limitée (et le ressort comprimé).
Corps de base robuste avec rainures d'évacuation des copeaux
Evacuation optimale des copeaux, même sur les matériaux les plus épais : Attention : nous conseillons toutefois de "ventiler" la scie-cloche, c'est-à-dire de l'arrêter pour retirer les copeaux, lorsque le matériau traité mesure 6 mm d'épaisseur et plus. Le travail peut ensuite continuer.
Tige trempée séparément à partir du Ø∅ 32 mm
Permet de compenser la ∅ torsion et les couples accrus associés aux diamètres supérieurs
S'assurer que la scie-cloche est solidement fixée dans le mandrin. Eviter d'utiliser une scie-cloche inclinée. Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de protection, des gants, etc. lors du travail.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Destiné aux perceuses verticales et portatives utilisées sur les aciers à outils, les aciers de construction, les métaux non ferreux, les métaux résistants à la rouille (p. ex. A2 et A4), le plastique, le bois massif, le stratifié, le béton cellulaire et les plaques de plâtre. Adapté à la découpe de tuyaux et de surfaces courbes ou profilées (également adapté aux trous chevauchants).
Perceuses portatives pour les matériaux jusqu'à 6 mm d'épaisseur et avec un diamètre de scie de 30 mm max.
Perceuses portatives pour les matériaux jusqu'à 20 mm d'épaisseur et avec un diamètre de scie de > 30 mm max.
Recommandation : Emmanchement MK-2 pour les scies de 64 mm de diamètre, mais peut également être utilisé pour les scies à partir du Ø 32 mm.
Respecter les vitesses recommandées.
S'assurer que la scie est suffisamment refroidie/lubrifiée.
Pour de plus amples informations, se référer aux instructions d'utilisation.
![]() | |
Diamètre (Ø) | 25 mm |
Surplat | 3/4pouce |
Profondeur de coupe | 20 mm |
Type d’empreinte | Triangle |