Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V SBS 12-A

Scie sabre sans fil 12 V SBS 12-A
SCIE SABRE LI-ION SBS 12-A SANS BAT.

Art. N° 570011201

-,--

Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V SBS 12-A

Art. N° 570011201

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Scie sabre très compacte et maniable 12 V pour scier le bois, le plastique, le métal et les plaques de plâtre ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Aucun signe de fatigue lors du fonctionnement


Grâce à une construction légère et compacte



La zone de travail est toujours bien éclairée


Lampe à LED



Batteries Li-Ion


Grande autonomie de la batterie ; le témoin de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence



Les lames de scie peuvent être changées rapidement sans outils


Grâce au support de lame de scie à changement rapide



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V

ATTENTION : la machine n'est pas prise en charge par la garantie dans le cas de découpe de palettes, d'agrafes et de clous 1 an garantie

Tension nominale

12 V/CC

Vitesse de course au ralenti min./max.

0-3000 U/min (tr/min)

Longueur de course

14,5 mm

Porte-outil

Porte-outils à changement rapide

Poids de la machine avec batterie

1,2 kg

Poids de la machine sans batterie

1 kg

Longueur de lame de scie max. recommandée

115 mm

Longueur

286 mm

Largeur

58 mm

Hauteur

132 mm

Profondeur de coupe maxi dans le bois

65 mm

Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V SBS 12-A comprenant :

1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.2

Description : Idéal pour le stockage de machines, d'outils de petite taille et de consommables
Quantité : 1 x
1 x
Fond de mallette, outil

ALVEOLE COFFRET SCIE SABRE SBS 12-A

Description : The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI

CHARGEUR AL 30-LI

Chargeur compatible avec les batteries Li-Ion 10,8 V et 12 V
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 4,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.