Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V SBS 18-A

Scie sabre sans fil 18 V SBS 18-A
LOT 18V SCIE SABRE SBS18 + PPACK 4AH
MASTER

Art. N° 0700180405

-,--

Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V SBS 18-A

Art. N° 0700180405

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Scie sabre à batterie puissante mais maniable dotée de la technologie lithium-ion. Choisissez la puissance de batterie dont vous avez besoin grâce au concept PICK YOUR POWER.

Batterie légère hautes performances sans effet mémoire


Technologie Li-Ion



La vitesse peut être facilement ajustée en fonction des matériaux


2 vitesses



Changement de lame rapide, d'une seule main et sans outil


Support de lame de scie à changement rapide



Protection contre les surcharges


Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges.



Prise en main confortable et antidérapante


Poignée souple

ATTENTION : la machine n'est pas prise en charge par la garantie dans le cas de découpe de palettes, d'agrafes et de clous

Tension nominale

18 V/CC

Longueur de course

28 mm

Porte-outil

Porte-outils à changement rapide

Poids de la machine avec batterie

3,4 kg

Poids de la machine sans batterie

2,88 kg

Longueur de lame de scie max. recommandée

305 mm

Longueur

450 mm

Largeur

70 mm

Hauteur

170 mm

Poids de l'emballage extérieur

350 g

Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V SBS 18-A comprenant :

1 x
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V SBS 18-A

SCIE SABRE 18 V SBS 18-A SANS BAT.

MASTER
Description : Scie sabre à batterie puissante mais maniable dotée de la technologie lithium-ion. Choisissez la puissance de batterie dont vous avez besoin grâce au concept PICK YOUR POWER.
Quantité : 1 x
1 x
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 4,0 AH LI-ION

Description :
4 Ah
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lame de scie sabre Construction

5 LAMES S SABRE BAT 3 MULTIBLADE

Pour scier le bois contenant des clous, les palettes de chantier, les matériaux sandwich, les plaques de plâtre, les matériaux abrasifs
x 1 pcs
Lame de scie sabre Construction

2 LAMES S SABRE BAT 3* 8,5X305X1,5

Pour scier le bois contenant des clous, les palettes de chantier, les matériaux sandwich, les plaques de plâtre, les matériaux abrasifs
x 1 pcs
Lame de scie sabre Bois

5 LAMES S SABRE BO 3 3,6X150X1,5

Pour scier les bois durs et tendres, les panneaux de fibres stratifiés, le contreplaqué, le bois collé et les panneaux de particules
x 1 pcs
Lame de scie sabre Bois

5 LAMES S SABRE BO 3 MULTIBLADE

Pour scier les bois durs et tendres, les panneaux de fibres stratifiés, le contreplaqué, le bois collé et les panneaux de particules
x 1 pcs
Lame de scie sabre Métal

5 LAMES S SABRE MET 3 HEAVY DUT 1,4

Pour scier la tôle, les métaux non ferreux, l'acier et l'aluminium.
x 1 pcs
Lame de scie sabre Métal

5 LAMES S SABRE MET 3* DEMOLIT 228MM

Pour scier la tôle, les métaux non ferreux, l'acier et l'aluminium.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 4,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 5,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWERPACK 18 V / 2,0 AH LI-ION

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques