Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 12 V STP 12-A

Scie sauteuse sans fil 12 V STP 12-A
SCIE SAUTEUSE STP 12-A SANS BATTERIE

Art. N° 570011401

-,--

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 12 V STP 12-A

Art. N° 570011401

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Scie sauteuse très compacte et pratique 12 V avec 3 niveaux d'oscillation et très performante pour la découpe arrondie ; idéale pour le sciage à travers le bois, l'aluminium et l'acier ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Travail facile et sans fatigue


Forme compacte, légère, ergonomique



Propriétés de glissement améliorées et protection des surfaces délicates


Sabot robuste en aluminium avec semelle en plastique



Les lames de scie peuvent être changées rapidement sans outils


avec un support de lame de scie à changement rapide



Offre l'éclairage idéal pour travailler


Eclairage LED



Batterie Li-ion


Autonomie importante ; le témoin de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V

1 an garantie

Tension nominale

12 V/CC

Vitesse de course au ralenti min./max.

1500-2800 U/min (tr/min)

Longueur de course

18 mm

Angle d'onglet max.

45 Degré

Porte-outil

Porte-outils à changement rapide

Profondeur de coupe maxi dans le bois

70 mm

Profondeur de coupe max. dans l'aluminium

3 mm

Poids de la machine avec batterie

1,5 kg

Poids de la machine sans batterie

1,3 kg

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 12 V STP 12-A comprenant :

1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.2

Description : Idéal pour le stockage de machines, d'outils de petite taille et de consommables
Quantité : 1 x
1 x
Fond de mallette, outil

ALVEOLE COFFRET SCIE SAUT. STP 12-A

Description : The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI

CHARGEUR AL 30-LI

Chargeur compatible avec les batteries Li-Ion 10,8 V et 12 V
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 4,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.