Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V STP 18-A

Scie sauteuse sans fil 18 V STP 18-A
LOT 18V SCIE SAUT STP18A + PPACK 5AH
MASTER
STP 18-A

Art. N° 0700180506

-,--

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V STP 18-A

Art. N° 0700180506

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Scie sauteuse sans fil 18 V hautes performances et précise ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Les lames de scie peuvent être changées rapidement et sans outils


Emmanchement de lame de scie à changement rapide



Usage universel


La mouvement pendulaire et la vitesse peuvent être adaptés à une grande variété de matériaux ; quatre réglages de course pendulaire incluant le réglage progressif de la vitesse.



Eclairage optimal de la zone de travail et de la zone d'insertion de la lame de scie


Lampe LED sur l'emmanchement de la lame de scie



La machine tient bien dans la main pour un travail sans fatigue


Forme légère, compacte et ergonomique avec poignée avec revêtement caoutchouc



Batterie légère hautes performances sans effet mémoire


Technologie lithium-ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Indicateur de charge sur la batterie

1 an garantie

Tension nominale

18 V/CC

Vitesse de course au ralenti min./max.

550-2700 U/min (tr/min)

Longueur de course

23 mm

Angle d'onglet max.

0 Degré

Porte-outil

Porte-outils à changement rapide

Profondeur de coupe maxi dans le bois

120 mm

Profondeur de coupe max. dans l'aluminium

20 mm

Poids de la machine avec batterie

2,4 kg

Poids de la machine sans batterie

1,87 kg

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V STP 18-A comprenant :

1 x
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V STP 18-A

SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V SANS BAT.

MASTER
Description : Scie sauteuse sans fil 18 V hautes performances et précise ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
Quantité : 1 x
1 x
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 5,0 AH LI-ION

Description :
5 Ah
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 4,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 5,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWERPACK 18 V / 2,0 AH LI-ION

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques