Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V STP 18-A

Scie sauteuse sans fil 18 V STP 18-A
SCIE SAUTEUSE LI-ION 18 V SANS BAT.
MASTER

Art. N° 570050601

-,--

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V STP 18-A

Art. N° 570050601

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Scie sauteuse sans fil 18 V hautes performances et précise ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Les lames de scie peuvent être changées rapidement et sans outils


Emmanchement de lame de scie à changement rapide



Usage universel


La mouvement pendulaire et la vitesse peuvent être adaptés à une grande variété de matériaux ; quatre réglages de course pendulaire incluant le réglage progressif de la vitesse.



Eclairage optimal de la zone de travail et de la zone d'insertion de la lame de scie


Lampe LED sur l'emmanchement de la lame de scie



La machine tient bien dans la main pour un travail sans fatigue


Forme légère, compacte et ergonomique avec poignée avec revêtement caoutchouc



Batterie légère hautes performances sans effet mémoire


Technologie lithium-ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Indicateur de charge sur la batterie

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

18 V/CC

Vitesse de course au ralenti min./max.

550-2700 U/min (tr/min)

Longueur de course

23 mm

Angle d'onglet max.

0 Degré

Porte-outil

Porte-outils à changement rapide

Profondeur de coupe maxi dans le bois

120 mm

Profondeur de coupe max. dans l'aluminium

20 mm

Poids de la machine avec batterie

2,4 kg

Poids de la machine sans batterie

1,87 kg

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V STP 18-A comprenant :

1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 5,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.