Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Scie trépan multi-diamètre

Scie trépan multi-diamètre
scie trepan W-STM Ø55 - 255mm

Art. N° : 0632010005

-,--

Scie trépan multi-diamètre

Art. N° : 0632010005

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Diamètre de perçage réglable
  • Permet la découpe de contreplaqué, placoplâtre, plastiques, bois, fibrociment

  • Cloche de protection empêchant toute projection pendant le perçage

  • Cloche équipée d'un caoutchouc antidérapant assurant le maintien pendant le perçage

  • Trépan ajustable de 30 à 255 mm

  • Axe transversal gradué pour un réglage rapide et facile

  • Lames en carbure

  • Réglage de la profondeur de coupe par ressort

  • Utilisable sur tous types de perceuse à variateur

  • Livré dans un coffret en plastique

  • Composition

  • Coffret1

  • 1 cloche

  • 1 trépan avec axe gradué et 1 lame

  • 4 balanciers pour l'équilibrage du trépan

  • 1 clé six pans Ø3

  • 1 clé mixte Ø9 et Ø12 mm

  • Coffret 2

  • 1 cloche

  • 1 trépan avec axe gradué et 2 lames

  • 2 lames carbure de remplacement

  • 2 clé six pans Ø3 et Ø4 mm

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Encastrement des appareils d'éclairage, d'aération, de sonorisation

Diamètre

315 mm

Diamètre min. de découpe

55 mm

Diamètre max. de découpe

255 mm

Profondeur de perçage min.

5 mm

Profondeur de perçage max.

30 mm